曜日別特売

Zebron(TM) Z-Guard(TM) 高温ガード カラム、GCキャップカラム 10m×0.25mm

Zebron(TM) Z-Guard(TM) 高温ガード カラム、GCキャップカラム 10m×0.25mm - Phenomenex

推奨用途
あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム
固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長

固定相ゼブロン Zガード膜厚(μm)0液相不活性化溶融シリカ極性該当なし(無極性)USPコード該当なし仕様MS認定:いいえ長さ(m)10内径(mm)0.25内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728156207CG-G000-00-GH00.251067-7353-04
38,000
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728156387CG-G000-00-GZ00.251067-7353-06
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする