Phenomenex
Zebron 7AG-Gシリーズ
種類
GCカラム
長さ(m)
5
内径(mm)
0.25
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
アズワン品番
液相
固定相
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72818027
7AG-G002-22
1
67-7320-42
5 % フェニル/ 95 % ジメチルポリシロキサン
ZB-5
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72818036
7AG-G025-01-C
0.05
67-7320-43
35 % フェニル/ 65 % ジメチルポリシロ
ZB-35HT
¥
51,000
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。