曜日別特売

Zebron ZB-1HT Inferno GC Columns

Zebron ZB-1HT Inferno GC Columns - Phenomenex

推奨用途
無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃)
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨

仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~400/430極性5(無極性)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1HT内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728180457AK-G014-0250.167-7320-450.53
70,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728180547CM-G014-11100.2567-7320-770.32
74,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728180707EG-G014-02150.167-7321-050.25
75,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728180797EG-G014-11150.2567-7321-060.25
75,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728180887EK-G014-05150.1567-7321-360.53
81,000
80,980
89,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728180977EM-G014-02150.167-7321-470.32
81,000
80,980
89,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728181067EM-G014-11150.2567-7321-490.32
81,000
80,980
89,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728181157FD-G014-08200.1867-7321-690.18
106,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728181247HG-G014-02300.167-7322-440.25
119,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728181407HG-G014-11300.2567-7322-450.25
119,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728181497HM-G014-02300.167-7323-880.32
126,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728181587HM-G014-11300.2567-7323-890.32
126,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする