曜日別特売

Zebron ZB-1XT SimDist GC Columns

Zebron ZB-1XT SimDist GC Columns - Phenomenex

推奨用途
効率的で再現性のある分離を実現するGlassInfusionテクノロジーを備えた金属カラム
高温模擬蒸留用として人気のある相

仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~450/450極性5(無極性)内径(mm)0.53USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1XT シムディスト内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728181677AK-G026-0550.1567-7320-47
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728181767AK-G026-05-GGT50.1567-7320-48
89,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728181857AK-G026-5550.0967-7320-50
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728181947AK-G026-55-GGT50.0967-7320-52
89,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728182107CK-G026-05100.1567-7320-74
136,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728182197CK-G026-35102.6567-7320-75
136,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728182287CK-G026-49100.8867-7320-76
136,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728182377EK-G026-11150.2567-7321-38
106,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする