曜日別特売

Zebron df=1.5um 7BK-G001-28シリーズ

Zebron df=1.5um 7BK-G001-28シリーズ - Phenomenex
種類GCカラム長さ(m)7.5膜厚(μm)1.5内径(mm)0.53液相100 % ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728182647BK-G001-2867-7320-53
51,000
50,980
56,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728182807BK-G001-28-B67-7320-54
52,000
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする