曜日別特売

Zebron ZB-35 GC Columns

Zebron ZB-35 GC Columns - Phenomenex

推奨用途
高分子量サンプルの中間極性およびメソッド開発スクリーニング
他の極性相よりも頑丈(カラム寿命が長い)

仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~340/360極性18(中級)USPコードG28、G32、G42液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-35内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728182897CB-G003-02100.167-7320-570.1
81,000
80,980
89,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728182987EG-G003-11150.2567-7320-890.25
60,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728183077EG-G003-17150.567-7320-900.25
60,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728183167EK-G003-2215167-7321-300.53
68,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728183257HG-G003-11300.2567-7322-060.25
100,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728183347HG-G003-17300.567-7322-080.25
100,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728183507HK-G003-17300.567-7323-080.53
117,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728183597HK-G003-2230167-7323-090.53
117,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728183687HM-G003-11300.2567-7323-570.32
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728183777HM-G003-17300.567-7323-580.32
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728183867KG-G003-11600.2567-7324-350.25
168,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728183957KM-G003-11600.2567-7324-800.32
181,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする