曜日別特売

Zebron ZB-WAX GC Columns

Zebron ZB-WAX GC Columns - Phenomenex

推奨用途
複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相
極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています

固定相ZB-WAX限界温度(℃)40~250/260液相ポリエチレングリコール極性57(ポーラー)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47仕様MS認定:はい内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
内径(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728185267CB-G007-020.10.11067-7320-59
77,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728185357EG-G007-110.250.251567-7320-94
68,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728185447EK-G007-2210.531567-7321-32
77,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728185607EM-G007-110.250.321567-7321-45
75,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728185697FD-G007-080.180.182067-7321-63
94,000
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728185787HG-G007-050.150.253067-7322-18
107,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728185877HG-G007-110.250.253067-7322-19
107,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728185967HG-G007-170.50.253067-7322-21
107,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728186057HG-G007-2210.253067-7322-22
107,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728186147HK-G007-170.50.533067-7323-16
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728186307HK-G007-2210.533067-7323-17
132,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728186397HM-G007-050.150.323067-7323-67
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728186487HM-G007-110.250.323067-7323-68
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728186577HM-G007-170.50.323067-7323-69
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728186667KG-G007-110.250.256067-7324-40
184,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728186757KG-G007-170.50.256067-7324-41
208,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728186847KK-G007-2210.536067-7324-68
212,000
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728187007KM-G007-110.250.326067-7324-84
202,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728187097KM-G007-170.50.326067-7324-85
202,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする