曜日別特売

Zebron ZB-WAXPLUS GC Columns

Zebron ZB-WAXPLUS GC Columns - Phenomenex

推奨用途
100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力

仕様MS認定:いいえ限界温度(℃)20~250/260極性52(極性)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAXplus内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728190257CB-G013-02100.167-7320-620.1
81,000
80,980
89,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728190347EG-G013-11150.2567-7321-030.25
68,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728190507EK-G013-2215167-7321-350.53
75,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728190597FD-G013-08200.1867-7321-680.18
97,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728190687HG-G013-11300.2567-7322-400.25
113,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728190777HG-G013-17300.567-7322-420.25
113,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728190867HK-G013-11300.2567-7323-230.53
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728190957HK-G013-2230167-7323-250.53
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728191047HM-G013-11300.2567-7323-830.32
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728191207HM-G013-17300.567-7323-850.32
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728191297HM-G013-2230167-7323-870.32
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728191387KG-G013-05600.1567-7324-480.25
182,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728191477KG-G013-11600.2567-7324-490.25
187,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728191567KG-G013-17600.567-7324-510.25
211,000
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728191657KK-G013-2260167-7324-700.53
201,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728191747KM-G013-11600.2567-7324-910.32
203,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728191907KM-G013-17600.567-7324-920.32
200,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする