Guardian: Integrated Guard Columns

Guardian: Integrated Guard Columns - Phenomenex
仕様MS認定:はい内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
限界温度(℃)
膜厚(μm)
極性
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728191997CD-G004-08-GGT1040~320/3400.1824(極性)67-7320-64
74,000
73,999
81,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728192087EG-G010-11-GGC15-60~325/3500.258(無極性)67-7320-99
87,000
86,999
95,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728192177HG-G002-11-GGA30-60~360/3700.258(無極性)67-7322-01
116,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728192267HG-G002-11-GGC30-60~360/3700.258(無極性)67-7322-02
118,000
117,990
129,789(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728192357HG-G002-17-GGC30-60~360/3700.58(無極性)67-7322-04
118,000
117,990
129,789(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728192447HG-G010-11-GGA30-60~325/3500.258(無極性)67-7322-27
127,000
126,999
139,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728192607HG-G010-11-GGC30-60~325/3500.258(無極性)67-7322-28
130,000
129,999
142,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728192697HG-G015-02-GGA30-60~400/4300.18(無極性)67-7322-48
132,000
131,999
145,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728192787HG-G015-11-GGA30-60~400/4300.258(無極性)67-7322-50
132,000
131,999
145,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728192877HG-G016-11-GGC30-60~320/3400.2511(中級)67-7322-53
125,000
124,999
137,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728192967HM-G010-11-GGA30-60~325/3500.258(無極性)67-7323-76
133,000
132,999
146,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728193057HM-G010-22-GGA30-60~325/35018(無極性)67-7323-79
133,000
132,999
146,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする