曜日別特売

Zebron ZB-Drug-1 GC Columns

Zebron ZB-Drug-1 GC Columns - Phenomenex

推奨用途
の相の不活性化により、薬物化合物の不活性性、ピーク形状、定量が向上します
アンフェタミンの投与は6分以内、アヘン剤の投与は5分以内に完了します

仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~320/340極性独自(中間)USPコード該当なし液相医薬品に特化した独自のアプリケーション固定相ZB-薬剤-1内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728194007CD-G023-08100.1867-7320-690.18
55,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728194097EG-G023-11150.2567-7321-130.25
74,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728194187EG-G023-11-GGA150.2567-7321-140.25
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728194277HG-G023-11300.2567-7322-640.25
118,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする