Phenomenex
Zebron 10.25mm×10M 7CG-G001シリーズ
種類
GCカラム
長さ(m)
10
内径(mm)
0.25
液相
100 % ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72819436
7CG-G001-37
4
67-7320-70
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72819445
7CG-G001-40
6
67-7320-71
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。