曜日別特売

Zebron ZB-1 GC Columns

Zebron ZB-1 GC Columns - Phenomenex

推奨用途
非極性相は沸点分離に適しています
「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)

仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728194547CK-G001-35102.6567-7320-720.53
57,000
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728194707EG-G001-02150.167-7320-820.25
60,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728194797EG-G001-11150.2567-7320-830.25
60,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728194887EG-G001-2215167-7320-840.25
60,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728194977EK-G001-05150.1567-7321-210.53
68,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728195067EK-G001-17150.567-7321-220.53
68,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728195157EK-G001-28151.567-7321-230.53
68,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728195247EM-G001-11150.2567-7321-390.32
66,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728195407EM-G001-2215167-7321-400.32
66,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728195497HG-G001-02300.167-7321-910.25
100,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728195587HG-G001-11300.2567-7321-930.25
100,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728195677HG-G001-17300.567-7321-940.25
100,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728195767HG-G001-2230167-7321-950.25
100,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728195857HK-G001-17300.567-7322-940.53
117,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728195947HK-G001-28301.567-7322-950.53
117,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728196107HK-G001-3630367-7322-960.53
117,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728196197HK-G001-3930567-7322-980.53
117,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728196287HM-G001-11300.2567-7323-410.32
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728196377HM-G001-17300.567-7323-420.32
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728196467HM-G001-2230167-7323-430.32
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728196557HM-G001-3630367-7323-450.32
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728196647HM-G001-3930567-7323-470.32
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728196807JG-G001-17500.567-7324-210.25
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728196897KG-G001-11600.2567-7324-280.25
168,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728196987KG-G001-2260167-7324-290.25
168,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728197077KK-G001-28601.567-7324-630.53
181,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728197167KM-G001-11600.2567-7324-730.32
181,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728197257KM-G001-2260167-7324-740.32
181,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728197347KM-G001-3660367-7324-760.32
181,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728197507MG-G001-171000.567-7324-970.25
189,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする