曜日別特売

Zebron ZB-5 GC Columns

Zebron ZB-5 GC Columns - Phenomenex

推奨用途
幅広い用途に推奨される多用途の低極性相
汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。

仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728198387EG-G002-02150.167-7320-850.25
63,000
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728198477EG-G002-11150.2567-7320-860.25
63,000
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728198567EG-G002-17150.567-7320-870.25
63,000
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728198657EG-G002-2215167-7320-880.25
63,000
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728198747EK-G002-17150.567-7321-270.53
70,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728198907EK-G002-28151.567-7321-280.53
70,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728198997EK-G002-3615367-7321-290.53
70,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728199087EM-G002-11150.2567-7321-410.32
68,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728199177EM-G002-2215167-7321-420.32
68,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728199267FD-G002-08200.1867-7321-590.18
88,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728199357HG-G002-02300.167-7321-970.25
104,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728199447HG-G002-11300.2567-7321-980.25
104,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728199607HG-G002-17300.567-7322-030.25
104,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728199697HG-G002-2230167-7322-050.25
104,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728199787HK-G002-17300.567-7323-010.53
121,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728199877HK-G002-28301.567-7323-030.53
121,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728199967HK-G002-3630367-7323-050.53
121,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728200057HK-G002-3930567-7323-060.53
121,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728200147HM-G002-11300.2567-7323-500.32
112,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728200307HM-G002-17300.567-7323-530.32
112,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728200397HM-G002-2230167-7323-550.32
112,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728200487KG-G002-02600.167-7324-310.25
174,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728200577KG-G002-11600.2567-7324-320.25
174,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728200667KG-G002-2260167-7324-340.25
174,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728200757KK-G002-28601.567-7324-640.53
190,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728200847KM-G002-11600.2567-7324-780.32
188,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728201007KM-G002-2260167-7324-790.32
188,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする