曜日別特売

Zebron WAX-pl 5in 0.25mm

Zebron WAX-pl 5in 0.25mm - Phenomenex
種類GCカラム内径(mm)0.25液相ポリエチレングリコール内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728203987EG-G013-11-B150.2567-7321-04ZB-WAXplus
68,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728204077HG-G013-17-B301.567-7322-43ZB-WAX
107,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする