Phenomenex
Zebron(TM) ZB-5HT、5インチケージ、GCキャップカラム
推奨用途
高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
15
限界温度(℃)
-60~400/430
極性
8(無極性)
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5HT
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72820547
7EG-G015-02-B
0.1
67-7321-08
0.25
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72820556
7EM-G015-02-B
0.1
67-7321-51
0.32
¥
83,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72820565
7EM-G015-11-B
0.25
67-7321-55
0.32
¥
83,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。