曜日別特売

Zebron MR

Zebron MR - Phenomenex
種類GCカラム液相独自開発固定相ZB-MultiResidue-2内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728205747EG-G017-10150.267-7321-100.25
92,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728205907XB-G017-01-C1.50.0567-7325-050.1
46,000
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728205997ZB-G017-01-C10.0567-7325-110.1
46,000
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする