曜日別特売

Zebron ZB-Bioethanol GC Columns

Zebron ZB-Bioethanol GC Columns - Phenomenex

推奨用途
ASTMD5501要件を満たし、他のすべての変性剤ピークからメタノールとエタノールを分離します
汚染物質を除去するために、実行間の素早いベークアウトが可能

仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~340/360膜厚(μm)1極性独自仕様(無極性)内径(mm)0.25USPコード該当なし液相バイオエタノールに特化した独自のアプリケーション固定相ZB-バイオエタノール内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728206087EG-G020-221567-7321-12
78,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728206177HG-G020-223067-7322-63
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする