Phenomenex
Zebron ZB-XLB-HT Inferno GC Columns
推奨用途
超低ブリードによる高温安定性(最大400℃)
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様
MS認定:はい
限界温度(℃)
30~400/400
極性
9(無極性)
USPコード
該当なし
液相
独自の超低ブリード向けアプリケーション固有
固定相
ZB-XLB-HT
内容量
1個
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72820626
7EG-G024-02
15
0.1
67-7321-15
0.25
¥
73,000
¥
72,999
¥
80,299
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72820635
7EG-G024-11
15
0.25
67-7321-16
0.25
¥
75,000
¥
74,999
¥
82,499
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72820644
7FD-G024-08
20
0.18
67-7321-75
0.18
¥
106,000
¥
105,999
¥
116,599
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72820660
7HG-G024-02
30
0.1
67-7322-65
0.25
¥
119,000
¥
118,990
¥
130,889
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72820669
7HG-G024-11
30
0.25
67-7322-66
0.25
¥
119,000
¥
118,990
¥
130,889
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72820678
7HM-G024-11
30
0.25
67-7324-05
0.32
¥
126,000
¥
125,999
¥
138,599
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72820687
7KG-G024-11
60
0.25
67-7324-55
0.25
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。