曜日別特売

Zebron ZB-SemiVolatiles GC Columns

Zebron ZB-SemiVolatiles GC Columns - Phenomenex

推奨用途
Enviro-Inertテクノロジーによる酸とアミンの最高の不活性度とピーク形状
環境に優しいSVOC、PBDE、PAH用の人気のある5%フェニルアリーレン相

仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~325/350極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-半揮発性物質
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728207667EG-G027-111本150.2567-7321-190.25
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728207757FD-G027-081個200.1867-7321-780.18
116,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728207847FD-G027-531個200.3667-7321-790.18
116,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728208007HG-G027-11-GGA1個300.2567-7322-720.25
147,000
146,999
161,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728208097HG-G027-11-GGC1個300.2567-7322-740.25
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728208187HG-G027-171個300.567-7322-750.25
129,000
128,990
141,889(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728208277HG-G027-17-GGA1個300.567-7322-760.25
147,000
146,999
161,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728208367HG-G027-17-GGC1個300.567-7322-770.25
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728208457HM-G027-111個300.2567-7324-070.32
161,000
160,999
177,099(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728208547KG-G027-111個600.2567-7324-560.25
210,000
209,999
230,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする