曜日別特売

Zebron(TM) ZB-1701、5インチケージ、GCキャップカラム

Zebron(TM) ZB-1701、5インチケージ、GCキャップカラム - Phenomenex

推奨用途
同様の極性を持つフェニル相に対して代替選択性を提供します
高速な実行時間と再平衡化時間により、サンプルのスループットと生産性が向上します。

仕様MS認定:いいえ限界温度(℃)-20~280/300極性19(中級)USPコードG46液相14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1701内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728210377EM-G006-11-B150.2567-7321-440.32
70,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728210467HK-G006-22-B30167-7323-150.53
122,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする