Zebron(TM) ZB-5、5インチケージ、GCキャップカラム

Zebron(TM) ZB-5、5インチケージ、GCキャップカラム - Phenomenex

推奨用途
幅広い用途に推奨される多用途の低極性相
汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。

仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728211077FD-G002-08-B200.1867-7321-600.18
90,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728211167HG-G002-11-B300.2567-7321-990.25
106,000
105,999
116,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728211257HK-G002-39-B30567-7323-070.53
123,000
122,999
135,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728211347HM-G002-11-B300.2567-7323-510.32
113,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728211507HM-G002-22-B30167-7323-560.32
113,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728211597KG-G002-11-B600.2567-7324-330.25
176,000
175,999
193,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする