Zebron(TM) ZB-50、GCキャップカラム

Zebron(TM) ZB-50、GCキャップカラム - Phenomenex

推奨用途
汚染物質を除去するために高温ベークアウトが可能な高極性カラム
不活性により分析物の吸着を最小限に抑え、効率と再現性を向上させます。

仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~320/340極性24(極性)USPコードG3、G17液相50%フェニル、50%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728211687FD-G004-08200.1867-7321-610.18
99,000
98,999
108,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728211777HG-G004-05300.1567-7322-090.25
111,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする