Zebron 1701

Zebron 1701 - Phenomenex
種類GCカラム液相14 % シアノプロピルフェニル/ 86 % ジメチルポリシロ固定相ZB-1701内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728215187GK-G006-32-C25267-7321-900.53
128,000
127,990
140,789(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728215277HM-G006-12-C300.367-7323-650.32
111,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728215367XB-G006-05-C1.50.1567-7325-040.1
46,000
45,999
50,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728215457ZB-G006-01-C10.0567-7325-080.1
46,000
45,999
50,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728215547ZB-G006-02-C10.167-7325-090.1
46,000
45,999
50,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728215707ZB-G006-05-C10.1567-7325-100.1
46,000
45,999
50,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする