Phenomenex
Zebron(TM) ZB-1、5インチケージ、GCキャップカラム 7Hシリーズ
推奨用途
非極性相は沸点分離に適しています
「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60~360/370
極性
5(無極性)
USPコード
G1、G2、G9、G38
液相
100%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72821579
7HG-G001-02-B
0.1
67-7321-92
0.25
¥
102,000
¥
101,999
¥
112,199
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72821588
7HG-G001-22-B
1
67-7321-96
0.25
¥
102,000
¥
101,999
¥
112,199
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72821597
7HK-G001-36-B
3
67-7322-97
0.53
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72821606
7HK-G001-39-B
5
67-7322-99
0.53
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72821615
7HM-G001-22-B
1
67-7323-44
0.32
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72821624
7HM-G001-39-B
5
67-7323-48
0.32
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。