Zebron(TM) ZB-WAXplus(TM)、5インチケージ、GCキャップカラム

Zebron(TM) ZB-WAXplus(TM)、5インチケージ、GCキャップカラム - Phenomenex

推奨用途
100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力

仕様MS認定:いいえ限界温度(℃)20~250/260極性52(極性)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAXplus内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728217467HG-G013-11-B300.2567-7322-410.25
114,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728217557HK-G013-11-B300.2567-7323-240.25
128,000
127,990
140,789(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728217647HK-G013-22-B30167-7323-260.53
133,000
132,999
146,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728217807HM-G013-11-B300.2567-7323-840.32
121,000
120,999
133,099(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728217897HM-G013-17-B300.567-7323-860.32
121,000
120,999
133,099(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728217987KG-G013-11-B600.2567-7324-500.25
189,000
188,999
207,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728218077KK-G013-22-B60167-7324-710.53
203,000
202,999
223,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする