Phenomenex
Zebron ZB-MultiResidue -2 GC Columns
推奨用途
GC/ECD、GC/NPD、GC/MSによる農薬のスクリーニングと確認用に特別に設計された新しい相
ZB-MultiResidue-1と併用するとEPAメソッド8081仕様を超える
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60~320/340
極性
15(中級)
USPコード
該当なし
液相
農薬に特化した独自の用途
固定相
ZB-マルチ残基-2
内容量
1個
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72821816
7HG-G017-10
0.2
67-7322-54
0.25
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72821825
7HM-G017-11
0.25
67-7323-96
0.32
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。