ZB-CLPesticides GC Column Kits

ZB-CLPesticides GC Column Kits - Phenomenex
仕様MS認定:いいえ長さ(m)30限界温度(℃)40~320/340極性独自(中間)USPコード該当なし液相農薬に特化した独自の用途内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728220787HG-G028-110.2567-7322-780.25ZB-CL農薬-1
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728220877HG-G029-100.267-7322-790.25ZB-CL農薬-2
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728220967HK-G028-170.567-7323-340.53ZB-CL農薬-1
102,000
101,999
112,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728221057HK-G029-160.4267-7323-360.53ZB-CL農薬-2
102,000
101,999
112,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728221147HM-G028-170.567-7324-080.32ZB-CL農薬-1
93,000
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728221307HM-G028-510.3267-7324-090.32ZB-CL農薬-1
93,000
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728221397HM-G029-110.2567-7324-100.32ZB-CL農薬-2
93,000
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728221487HM-G029-170.567-7324-110.32ZB-CL農薬-2
93,000
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72822157KG0-9286067-7325-260.53ZB-CL農薬-1
203,000
202,999
223,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72822166KG0-9290067-7325-270.3ZB-CL農薬-1
217,000
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする