曜日別特売

Zebron(TM) ZB-624、GCキャップカラム

Zebron(TM) ZB-624、GCキャップカラム - Phenomenex

推奨用途
揮発性有機化合物(VOC)および有機揮発性不純物(OVI)に対しての相
揮発性有機フレーバー/フレグランス添加物および工業製品または医薬品の残留溶媒として人気があります。

仕様MS認定:いいえ限界温度(℃)-20~260/260膜厚(μm)1極性13(中級)USPコードG43液相6%シアノプロピルフェニル、94%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-624内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728222547HK-G005-223067-7323-110.53
156,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728222707KD-G005-22-C6067-7324-270.18
179,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする