Phenomenex
Zebron(TM) ZB-FFAP、5インチケージ、GCキャップカラム
推奨用途
非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状
食品業界のメソッド開発に人気の選択肢
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
40~250/260
極性
58(極性)
USPコード
G25、G35
液相
ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール
固定相
ZB-FFAP
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822279
7HK-G009-22-B
1
67-7323-20
0.53
¥
121,000
¥
120,999
¥
133,099
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72822288
7HM-G009-17-B
0.5
67-7323-73
0.32
¥
111,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。