Phenomenex
Zebron - 1.5in0.53mm×30M df=0.5um 7HK-Gシリーズ
種類
GCカラム
長さ(m)
30
膜厚(μm)
0.5
内径(mm)
0.53
液相
独自開発
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
固定相
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822297
7HK-G016-17-L
67-7323-30
ZB-MultiResidue-1
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72822306
7HK-G017-17-L
67-7323-31
ZB-MultiResidue-2
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。