Zebron ZB-BAC-2 GC Columns

Zebron ZB-BAC-2 GC Columns - Phenomenex

推奨用途
血中アルコールと死後サンプルのより正確な結果
ZB-BAC-1と併用すると2つの溶出順序変更によるデュアルカラム確認

仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-20~260/280極性独自(中間)USPコード該当なし液相血中アルコールに特化した独自のアプリケーション固定相ZB-BAC-2内容量1個
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728223407HK-G022-32267-7323-330.53
114,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728223497HM-G022-251.267-7324-030.32
109,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする