Phenomenex
Zebron 0.53mm×30M 7HK-Gシリーズ
種類
GCカラム
長さ(m)
30
内径(mm)
0.53
液相
独自開発
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
アズワン品番
固定相
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822358
7HK-G028-17-L
0.5
67-7323-35
ZB-CLPesticides-1
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72822367
7HK-G029-16-L
0.42
67-7323-37
ZB-CLPesticides-2
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。