Phenomenex
Zebron(TM) ZB-5HT、5インチケージ、GCキャップカラム 7HM-G015シリーズ
推奨用途
高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60~400/430
極性
8(無極性)
内径(mm)
0.32
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5HT
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
膜厚(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822428
7HM-G015-02-B
0.1
67-7323-91
¥
128,000
¥
127,990
¥
140,789
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72822437
7HM-G015-11-B
0.25
67-7323-93
¥
128,000
¥
127,990
¥
140,789
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。