曜日別特売

Rezex(TM) ROA-有機酸 H+(8%)、LCカラム 00シリーズ

Rezex(TM) ROA-有機酸 H+(8%)、LCカラム 00シリーズ - Phenomenex

推奨用途:有機酸単独、または炭水化物、アルコール、脂肪酸、または中性化合物と組み合わせた有機酸の分離

細孔径0AUSPコードL17、L22粒子径(μm)8固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン固定相8 %架橋樹脂水素イオン型 ・ ROA-有機酸H+(8%)分離モードイオン排除内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282262000A-0138-E030Column67-7325-384.6
93,000
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282262900D-0138-E0100Column67-7330-554.6
252,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282263800G-0138-P0250分取カラム67-7339-3121.2
782,000
779,800
857,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする