曜日別特売

Prodigy(TM) 5μm and 10μm Analytical Columns (mm)

Prodigy(TM)  5μm and 10μm Analytical Columns (mm) - Phenomenex

推奨用途:低分子

フォーマット形式Column内径(mm)4.6USPコード該当なし固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
細孔径
粒子径(μm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282264700A-3300-E03067-7325-39150A5C18 ・ ODS-2
114,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282265600A-3301-E03067-7325-40150A5C8
114,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282266500A-4097-E03067-7325-47100A5C18 ・ ODS-3
112,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282267400B-3301-E05067-7326-48150A5C8
122,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282269000B-4097-E05067-7326-62100A5C18 ・ ODS-3
122,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282269900D-3300-E010067-7330-61150A5C18 ・ ODS-2
160,000
159,999
175,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282270800D-3301-E010067-7330-62150A5C8
160,000
159,999
175,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282271700D-4097-E010067-7330-70100A5C18 ・ ODS-3
160,000
159,999
175,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282272600F-3300-E015067-7334-50150A5C18 ・ ODS-2
175,000
174,999
192,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282273500F-3301-E015067-7334-52150A5C8 ・ C8
175,000
174,999
192,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282274400F-4097-E015067-7334-74100A5C18 ・ ODS-3
175,000
174,999
192,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282276000F-4298-E015067-7335-72100A5フェニル ・ フェニル-3(PH-3)
175,000
174,999
192,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282276900G-3300-E025067-7339-47150A5C18 ・ ODS-2
180,000
179,999
197,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282277800G-3301-E025067-7339-49150A5C8
180,000
179,999
197,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282278700G-4097-E025067-7339-90100A5C18 ・ ODS-3
180,000
179,999
197,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282279600G-4098-E025067-7339-93100A5シリカ ・ シリカ
180,000
179,999
197,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282280500G-4244-E025067-7340-27100A10C18 ・ ODS-3
180,000
179,999
197,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282281400G-4245-E025067-7340-29100A10シリカ ・ シリカ-3
180,000
179,999
197,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282283000G-4298-E025067-7340-99100A5フェニル ・ フェニル-3(PH-3)
180,000
179,999
197,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする