曜日別特売

Luna(R) C18(2)100A、LCカラム

Luna(R) C18(2)100A、LCカラム - Phenomenex

推奨用途:疎水性化合物の分離

細孔径100AUSPコードL1固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)分離モード逆相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282438800A-4251-A030Column67-7325-5713
102,000
101,999
112,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282439700A-4253-E030Column67-7325-644.610
82,000
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282440600B-4252-N050セミ分取カラム67-7326-92105
246,000
245,999
270,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282441500B-4253-E050Column67-7326-964.610
92,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282442400C-4251-B075Column67-7330-0723
135,000
134,999
148,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282444000C-4251-Y075Column67-7330-0933
142,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282444900D-4251-A0100Column67-7330-9613
138,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282445800D-4251-Y0100Column67-7331-0133
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282446700D-4252-B0100Column67-7331-0225
135,000
134,999
148,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282447600D-4252-K0100Column67-7331-037.85
294,000
293,999
323,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282448500D-4252-N0100セミ分取カラム67-7331-04105
283,000
282,999
311,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282451000D-4252-Y0100Column67-7331-0835
125,000
124,999
137,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282451900D-4253-N0100セミ分取カラム67-7331-091010
279,000
278,999
306,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282452800D-4253-U0-AX100軸方向圧縮67-7331-113010
913,000
909,800
1,000,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282453700E-4251-D0125Column67-7334-1643
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282454600E-4252-D0125Column67-7334-1745
148,000
147,999
162,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282455500E-4252-E0125Column67-7334-184.65
149,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282456400F-4251-D0150Column67-7335-2943
147,000
146,999
161,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282458000F-4252-C0150Column67-7335-353.95
166,000
165,999
182,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282458900F-4252-D0150Column67-7335-3645
170,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282459800F-4252-N0150セミ分取カラム67-7335-37105
335,000
334,999
368,499(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282460700F-4253-E0150Column67-7335-414.610
110,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282461600F-4253-N0150セミ分取カラム67-7335-421010
314,000
313,999
345,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282462500G-4251-B0250Column67-7340-4323
170,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282463400G-4251-E0250Column67-7340-444.63
170,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282465000G-4251-Y0250Column67-7340-4533
168,000
167,999
184,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282465900G-4252-D0250Column67-7340-4843
174,000
173,999
191,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282467700G-4253-D0250Column67-7340-54410
140,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282468600H-4252-C0300Column67-7344-693.95
178,000
177,999
195,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282469500H-4252-D0300Column67-7344-7045
179,000
178,999
196,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282470400H-4252-E0300Column67-7344-714.65
178,000
177,999
195,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282472000H-4253-C0300Column67-7344-723.910
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282472900P-4251-E0200Column67-7345-194.63
168,000
167,999
184,799(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282473800P-4252-E0200Column67-7345-204.65
172,000
171,999
189,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282474700Z-4251-E033Column67-7345-274.63
116,000
115,999
127,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282449400D-4252-V0-AX100軸方向圧縮67-7331-07505
1,868,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282466800G-4252-V0-AX250軸方向圧縮67-7340-52505
2,895,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする