Synergi(TM) 4 μm Microbore and Minibore Columns (mm)

Synergi(TM) 4 μm Microbore and Minibore Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column細孔径80A粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相内容量1個
関連資料:(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
USPコード
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282475600A-4336-B03067-7325-692L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
123,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282476500A-4375-B03067-7325-752L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
123,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282477400A-4424-B03067-7325-812L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
123,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282479000B-4336-B05067-7327-242L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
137,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282479900B-4337-A05067-7327-281L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282480800B-4337-B05067-7327-302L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
137,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282481700B-4375-A05067-7327-411L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282482600B-4375-B05067-7327-442L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
137,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282483500B-4424-A05067-7327-691L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282484400C-4336-B07567-7330-172L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
142,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282486000C-4337-B07567-7330-202L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
142,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282486900C-4375-B07567-7330-232L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
142,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282487800C-4424-B07567-7330-262L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
142,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282488700F-4337-B015067-7335-932L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282489600F-4375-A015067-7336-031L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
162,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282490500F-4375-B015067-7336-052L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282491400F-4424-A015067-7336-351L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
162,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282493000F-4424-B015067-7336-382L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282493900G-4336-B025067-7341-342L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
181,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282494800G-4375-B025067-7341-592L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
181,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282495700G-4424-B025067-7342-032L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
181,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282496600B-4424-B05067-7347-402L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
137,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282497500F-4336-B015067-7347-652L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする