曜日別特売

Synergi(TM) 4 μm MidBore(TM) Columns (mm) SecurityGuard Cartridges (mm) Phases 30 x 3.0 5

Synergi(TM) 4 μm MidBore(TM) Columns (mm) SecurityGuard Cartridges (mm) Phases 30 x 3.0 5 - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)3細孔径80A粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相内容量1個
関連資料:(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
USPコード
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282498400A-4336-Y03067-7325-70L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282500000B-4336-Y05067-7327-27L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282500900B-4337-Y05067-7327-32L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282501800B-4375-Y05067-7327-47L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282502700B-4424-Y05067-7327-72L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282503600F-4336-Y015067-7335-91L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
171,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282504500F-4337-Y015067-7335-97L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
171,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282505400F-4375-Y015067-7336-10L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
171,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282507000F-4424-Y015067-7336-42L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
171,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282507900G-4336-Y025067-7341-37L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
179,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282508800G-4337-Y025067-7341-42L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
179,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282509700G-4375-Y025067-7341-64L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
179,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282510600G-4424-Y025067-7342-07L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
179,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする