曜日別特売

Synergi(TM) 4 μm Analytical Columns (mm) Phases 30×3.0 5

Synergi(TM) 4 μm Analytical Columns (mm) Phases 30×3.0 5 - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径80A粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相内容量1個
関連資料:(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
USPコード
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282511500A-4337-E03067-7325-72L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
123,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282512400A-4375-E03067-7325-76L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
123,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282514000B-4336-E05067-7327-25L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
136,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282514900B-4337-E05067-7327-31L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
136,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282515800B-4375-E05067-7327-45L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
136,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282516700B-4424-E05067-7327-70L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
136,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282517600C-4336-E07567-7330-18L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282518500C-4337-E07567-7330-21L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282519400C-4375-E07567-7330-24L1極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282521000C-4424-E07567-7330-27L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282521900F-4337-E015067-7335-94L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
168,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282522800F-4424-E015067-7336-39L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
168,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282523700G-4337-E025067-7341-38L87TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
179,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282524600G-4424-E025067-7342-04L1TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
179,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282525500F-4336-E015067-7347-66L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
168,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282526400G-4336-E025067-7348-02L11極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
179,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする