曜日別特売

Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Minibore and MidBore Columns (mm)

Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Minibore and MidBore Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column細孔径110A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相内容量1個
関連資料:(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
USPコード
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282551700A-4435-B03067-7325-822L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
124,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282552600A-4454-B03067-7325-952L1NX-C18
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282553500B-4435-B05067-7327-732L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
135,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282554400B-4435-Y05067-7327-783L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
133,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282556000B-4444-B05067-7327-952L11TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
135,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282556900B-4454-B05067-7328-122L1NX-C18
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282557800B-4454-Y05067-7328-173L1NX-C18
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282558700D-4435-Y010067-7331-773L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282559600D-4454-Y010067-7332-173L1NX-C18
177,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282560500F-4435-B015067-7336-452L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
171,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282561400F-4435-Y015067-7336-493L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
186,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282563000F-4444-B015067-7336-662L11TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
171,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282563900F-4454-B015067-7336-932L1NX-C18
189,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282564800F-4454-Y015067-7337-013L1NX-C18
195,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282565700G-4435-B025067-7342-122L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
189,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282566600G-4435-Y025067-7342-163L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
191,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282567500G-4444-Y025067-7342-333L11TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
191,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282568400G-4454-Y025067-7342-553L1NX-C18
199,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする