Phenomenex
Gemini(R) 3μm NX-C18 110A、LCカラム 00A-4453シリーズ
推奨用途:極端なpH条件下での高効率の分析または分取分離
長さ(mm)
30
フォーマット形式
Column
細孔径
110A
USPコード
L1
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質有機シリカ
固定相
NX-C18
分離モード
逆相
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72826235
00A-4453-E0
67-7325-93
4.6
¥
124,000
¥
123,999
¥
136,399
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72826244
00A-4453-Y0
67-7325-94
3
¥
135,000
¥
134,999
¥
148,499
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。