曜日別特売

Kinetex(TM) 2.6 μm Micro LC Columns (mm)

Kinetex(TM)  2.6 μm Micro LC Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式キャピラリーカラム細孔径100A粒子径(μm)2.6分離モード逆相内容量1個
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
USPコード
固体サポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282706600A-4462-AC3067-7325-980.3L1コアシェルシリカ
129,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282707500A-4496-AC3067-7326-080.3L1コアシェルシリカ
129,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282708400B-4462-AC5067-7328-310.3L1コアシェルシリカ
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282710000B-4496-AC5067-7328-550.3L1コアシェルシリカ
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282710900B-4496-AF5067-7328-560.5L1コアシェルシリカ
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282711800B-4622-AC5067-7328-920.3L11コアシェルシリカ
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282712700B-4723-AC5067-7329-090.3L43コアシェルシリカ
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282713600B-4723-AF5067-7329-100.5L43コアシェルシリカ
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282714500B-4725-AC5067-7329-170.3L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282715400B-4725-AF5067-7329-180.5L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282717000D-4496-AC10067-7332-610.3L1コアシェルシリカ
158,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282717900D-4723-AC10067-7333-210.3L43コアシェルシリカ
158,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282718800F-4462-AC15067-7337-220.30L1コアシェルシリカ
176,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282719700F-4496-AC15067-7337-500.30L1コアシェルシリカ
176,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282720600F-4496-AF15067-7337-510.50L1コアシェルシリカ
176,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282721500F-4723-AC15067-7338-100.30L43コアシェルシリカ
176,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282722400F-4725-AC15067-7338-180.30L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ
176,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする