曜日別特売

Kinetex(TM) 2.6 μm Analytical Columns (mm)

Kinetex(TM)  2.6 μm Analytical Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column細孔径100A粒子径(μm)2.6内容量1個
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282724000A-4462-E03067-7326-014.60TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
130,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282724900A-4725-E03067-7326-294.60TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
136,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282725800A-4759-E03067-7326-374.6ポーラー C18
191,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282726700B-4461-E05067-7328-294.60非結合シリカ ・ ヒリック
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282727600B-4462-E05067-7328-324.60TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282728500B-4495-E05067-7328-524.60TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282729400B-4497-E05067-7328-594.60TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282731000B-4622-E05067-7328-944.60TMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282731900B-4723-E05067-7329-124.60TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282732800B-4725-E05067-7329-194.60TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282733700B-4759-E05067-7329-544.6ポーラー C18
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282734600B-4780-E05067-7329-854.6PS C18
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282735500C-4461-E07567-7330-374.60非結合シリカ ・ ヒリック
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282736400C-4462-E07567-7330-394.60TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
151,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282738000C-4495-E07567-7330-434.60TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282738900C-4497-E07567-7330-474.60TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282739800D-4461-E010067-7332-324.60非結合シリカ ・ ヒリック
156,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282740700D-4496-E010067-7332-634.60イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
156,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282741600D-4497-E010067-7332-664.60TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
156,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282742500D-4622-E010067-7333-044.60TMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
156,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282743400D-4723-E010067-7333-234.60TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
156,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282745000D-4759-E010067-7333-674.6ポーラー C18
156,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282745900D-4780-E010067-7333-964.6PS C18
156,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282746800F-4461-E015067-7337-204.60非結合シリカ ・ ヒリック
167,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282747700F-4495-E015067-7337-474.60TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
167,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282748600F-4496-E015067-7337-534.60イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
167,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282749500F-4497-E015067-7337-554.60TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
167,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282750400F-4622-E015067-7337-924.60TMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
167,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282752000F-4723-E015067-7338-114.60TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
167,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282752900F-4759-E015067-7338-654.6ポーラー C18
167,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282753800F-4780-E015067-7339-074.6PS C18
167,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282754700G-4725-E025067-7343-544.60TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
186,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282755600G-4780-E025067-7344-134.6PS C18
186,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282756500D-4725-E010067-7347-354.60TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
163,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282757400F-4725-E015067-7347-364.60TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
173,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282759000B-4496-E05067-7347-454.60イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
143,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282759900C-4496-E07567-7347-494.60イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
151,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282760800D-4495-E010067-7347-564.60TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
156,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする