曜日別特売

Kinetex(TM) 1.7 μm Minibore Columns (mm) for 2.1mm ID

Kinetex(TM)  1.7 μm Minibore Columns (mm) for 2.1mm ID - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)2.10細孔径100A粒子径(μm)1.7内容量1個
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
USPコード
固体サポート
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282761700A-4474-AN3067-7326-03L3コアシェルシリカ非結合シリカ ・ ヒリック
167,000
166,999
183,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282762600A-4475-AN3067-7326-04L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
167,000
166,999
183,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282763500A-4498-AN3067-7326-14L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
167,000
166,999
183,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282764400A-4499-AN3067-7326-16L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
167,000
166,999
183,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282766000A-4628-AN3067-7326-24L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
167,000
166,999
183,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282766900B-4474-AN5067-7328-33L3コアシェルシリカ非結合シリカ ・ ヒリック
169,000
168,999
185,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282767800B-4475-AN5067-7328-35L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
169,000
168,999
185,899(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282768700B-4499-AN5067-7328-62L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
169,000
168,999
185,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282769600B-4500-AN5067-7328-64L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
169,000
168,999
185,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282770500B-4628-AN5067-7329-02L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
169,000
168,999
185,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282771400B-4722-AN5067-7329-08L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
169,000
168,999
185,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282773000B-4726-AN5067-7329-22L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
175,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282773900D-4474-AN10067-7332-35L3コアシェルシリカ非結合シリカ ・ ヒリック
173,000
172,999
190,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282774800D-4475-AN10067-7332-36L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
173,000
172,999
190,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282775700D-4498-AN10067-7332-68L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
173,000
172,999
190,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282776600D-4499-AN10067-7332-70L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
173,000
172,999
190,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282777500D-4500-AN10067-7332-72L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
173,000
172,999
190,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282778400D-4628-AN10067-7333-14L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
173,000
172,999
190,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282780000D-4722-AN10067-7333-20L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
173,000
172,999
190,299(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282780900D-4726-AN10067-7333-30L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
179,000
178,999
196,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282781800F-4475-AN15067-7337-24L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
182,000
181,999
200,199(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282782700F-4498-AN15067-7337-57L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
182,000
181,999
200,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282783600F-4499-AN15067-7337-58L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
182,000
181,999
200,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282784500F-4500-AN15067-7337-59L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
182,000
181,999
200,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282785400F-4628-AN15067-7337-99L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
182,000
181,999
200,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282787000F-4722-AN15067-7338-09L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
182,000
181,999
200,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282787900F-4726-AN15067-7338-21L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
190,000
189,999
208,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282788800B-4498-AN5067-7347-46L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
169,000
168,999
185,899(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする