Kinetex(TM) 5 μm Minibore Columns (mm)

Kinetex(TM) 5 μm Minibore Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)2.10細孔径100A粒子径(μm)5内容量1個
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
USPコード
固体サポート
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282803700A-4601-AN3067-7326-19L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
99,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282804600A-4605-AN3067-7326-21L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
97,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282805500A-4627-AN3067-7326-23L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
99,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282806400A-4633-AN3067-7326-25L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
115,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282808000B-4601-AN5067-7328-70L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282808900B-4603-AN5067-7328-78L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282809800B-4605-AN5067-7328-82L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282810700B-4606-AN5067-7328-87L3コアシェルシリカ非結合シリカ ・ ヒリック
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282811600B-4608-AN5067-7328-88L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282812500B-4627-AN5067-7328-96L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282813400B-4633-AN5067-7329-03L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
119,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282815000B-4724-AN5067-7329-14L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282815900D-4601-AN10067-7332-78L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282816800D-4605-AN10067-7332-90L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282817700D-4608-AN10067-7332-97L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282818600D-4627-AN10067-7333-08L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282819500D-4633-AN10067-7333-15L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
140,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282820400D-4724-AN10067-7333-25L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282822000F-4601-AN15067-7337-71L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282822900F-4633-AN15067-7338-04L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
162,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282823800F-4724-AN15067-7338-13L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする