曜日別特売

Kinetex(TM) 5 μm MidBore(TM) Columns (mm)

Kinetex(TM) 5 μm MidBore(TM) Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)3.00細孔径100A粒子径(μm)5分離モード逆相内容量1個
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
USPコード
固体サポート
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282824700A-4601-Y03067-7326-20L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
99,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282825600A-4633-Y03067-7326-26L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282826500B-4601-Y05067-7328-75L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
126,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282827400B-4603-Y05067-7328-81L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282829000B-4605-Y05067-7328-86L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282829900B-4608-Y05067-7328-91L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282830800B-4627-Y05067-7328-99L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282831700B-4633-Y05067-7329-07L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
119,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282832600D-4601-Y010067-7332-82L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282833500D-4603-Y010067-7332-89L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282834400D-4605-Y010067-7332-94L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282836000D-4608-Y010067-7333-01L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282836900D-4627-Y010067-7333-12L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282837800D-4633-Y010067-7333-19L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
140,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282838700D-4724-Y010067-7333-28L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282839600F-4601-Y015067-7337-75L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282840500F-4605-Y015067-7337-83L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282841400F-4627-Y015067-7337-98L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282843000F-4633-Y015067-7338-08L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
161,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282843900F-4724-Y015067-7338-17L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする