曜日別特売

Luna(TM) Omega 3 μm Minibore Columns (mm)

Luna(TM) Omega 3 μm Minibore Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)2.1細孔径100A粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
関連資料:(2.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
USPコード
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282855400A-4758-AN3067-7326-34L1オメガ PS C18
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282857000A-4760-AN3067-7326-38L1オメガ ポーラー C18
108,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282857900B-4758-AN5067-7329-50L1オメガ PS C18
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282858800B-4760-AN5067-7329-57L1オメガ ポーラー C18
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282859700B-4775-AN5067-7329-77L8オメガシュガー
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282860600B-4784-AN5067-7329-87L1オメガ C18
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282861500D-4758-AN10067-7333-63L1オメガ PS C18
146,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282862400D-4775-AN10067-7333-86L8オメガシュガー
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282864000D-4784-AN10067-7333-99L1オメガ C18
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282864900F-4758-AN15067-7338-61L1オメガ PS C18
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282865800F-4760-AN15067-7338-69L1オメガ ポーラー C18
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282866700F-4775-AN15067-7338-93L8オメガシュガー
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282867600F-4784-AN15067-7339-10L1オメガ C18
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282868500D-4760-AN10067-7347-96L1オメガ ポーラー C18
146,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする