曜日別特売

Chirex(TM)Chiral LC 5μm Starter Columns (mm)

Chirex(TM)Chiral LC 5μm Starter Columns (mm) - Phenomenex

推奨用途:エナンチオマー

長さ(mm)50フォーマット形式Column内径(mm)4.6粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ分離モードキラル内容量1個
関連資料:(0.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
細孔径
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282885900B-3014-E067-7326-45120A(S)-バリンおよび(R)-1-(α-ナフチル)エチルアミン ・ 3014(S)-バリンおよび(R)-1-(α-ナフチル)エチルアミン
236,000
235,999
259,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282886800B-3126-E067-7326-46110A(D)-ペニシラミン ・ 3126(D)-ペニシラミン
236,000
235,999
259,599(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする