曜日別特売

Luna(R) 100A、LCカラム 00Bシリーズ

Luna(R) 100A、LCカラム 00Bシリーズ - Phenomenex
長さ(mm)50フォーマット形式Column細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(mm)
USPコード
粒子径(μm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282887700B-4040-B067-7326-492L75TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
119,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282888600B-4040-E067-7326-504.6L75TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282889500B-4041-B067-7326-512L15TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
119,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282890400B-4041-E067-7326-524.6L15TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282892000B-4114-B067-7326-632L13TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
122,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282892900B-4114-E067-7326-644.6L13TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
125,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282893800B-4256-A067-7327-051L113TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
119,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282894700B-4274-Y067-7327-203L35非結合シリカ ・ シリカ(2)
109,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする