曜日別特売

PhenoSphere(TM) 3μm NH2 80A、LCカラム 00シリーズ

PhenoSphere(TM) 3μm NH2 80A、LCカラム 00シリーズ - Phenomenex

推奨用途:要求の少ない古い方法

フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径80AUSPコード該当なし粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相アミノ ・ NH2分離モード正常相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282937600B-4084-E05067-7326-60
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282938500F-4084-E015067-7334-68
139,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする